GLOBAL TRAC - Vaijeriripustussetti SKB12+1.5 - SPW12SK-1/1.5M Vaijerisetti HA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1500 mm
Väri - harmaa
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014522964
Sähkönumero
1452296
Toimittajan tuotenumero
SPW12SK-1/1.5M
Tukkuerä
1
Pituus:
1500 mm
Väri:
harmaa
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
Vaijeriripustussetti harmaa SKB12+1.5m vaijeri+kork.säätö Lisätietoja
1,5m säädettävä ripustusvaijeripakkaus GLOBAL Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille.
Sisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, suojakupu, 1,5m vaijeri silmukalla, korkeudensäätönippa SPW66, M6 mutteri ja kiskokiinnike SKB12
1,5m säädettävä ripustusvaijeripakkaus GLOBAL Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille.
Sisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, suojakupu, 1,5m vaijeri silmukalla, korkeudensäätönippa SPW66, M6 mutteri ja kiskokiinnike SKB12



