GLOBAL TRAC - Vedonpoistin - XTSA513-1 Vedonpoistin HAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Pintamateriaali - matta
Muoto - muu
Uppoasennus - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014500337
Sähkönumero
1450033
Toimittajan tuotenumero
XTSA513-1
Tukkuerä
500
Väri:
harmaa
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
muu
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
ei
Vedonpoistin Lisätietoja
Vedonpoistonippeli kierteelle M13
Vedonpoistonippeli kierteelle M13