GLOBAL TRAC - Virranottolaite - GB66-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 78 mm
Väri - valkoinen
Pintamateriaali - matta
Muoto - suorakulmainen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014509668
Sähkönumero
1450966
Toimittajan tuotenumero
GB66-3
Tukkuerä
10
Pituus:
78 mm
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
suorakulmainen
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
16 mm
Leveys:
19 mm
Taivutettava:
ei
LisätietojaAdapter GB-kiskoihin Lisätietoja
Adapter GB-kiskoihin
Adapter GB-kiskoihin




