GOOBAY - Kaiutinkaapeli - CCA, 2x2.5mm², 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²Ulkovaipan väri:
väritönTärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 2
Johdineriste - PVC
Kaapelin muoto - pyöreä
Kaapelin korkeus (noin) - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849520822
Sähkönumero
V009690
Toimittajan tuotenumero
52082
Tukkuerä
4
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
2
Johdineriste:
PVC
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin korkeus (noin):
4 mm
Kaapelin leveys (noin):
8 mm
Ulkovaipan väri:
väritön
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Paino:
18 kg/km
Pakkauksen sisältö:
50 m


