GOOBAY - Kaiutinkaapeli - Cu, 2x0.35mm², 100m, pun


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.35 mm²
Johtimien määrä - 2
Johdineriste - PVC
Kaapelin muoto - pyöreä
Kaapelin korkeus (noin) - 2.2 mm
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849593789
Sähkönumero
V009778
Toimittajan tuotenumero
59378
Tukkuerä
4
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.35 mm²
Johtimien määrä:
2
Johdineriste:
PVC
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin korkeus (noin):
2.2 mm
Kaapelin leveys (noin):
4.4 mm
Ulkovaipan väri:
monivärinen
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Paino:
19 kg/km
Pakkauksen sisältö:
100 m