GOOBAY - Kaiutinkaapeli - Cu, 2x0.5mm², 100m, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²Ulkovaipan väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Johtimien määrä - 2
Johdineriste - PVC
Kaapelin muoto - pyöreä
Kaapelin korkeus (noin) - 2.8 mm
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849151019
Sähkönumero
V009729
Toimittajan tuotenumero
15101
Tukkuerä
4
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Johtimien määrä:
2
Johdineriste:
PVC
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin korkeus (noin):
2.8 mm
Kaapelin leveys (noin):
5.6 mm
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Paino:
21 kg/km
Pakkauksen sisältö:
100 m


