GOOBAY - Kaiutinkaapeli - Cu, 2x0.5mm², 25m, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Napojen lukumäärä - 5
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin - ilman päällä/pois-kytkintä
Kytkimen tyyppi - ei ole
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849151101
Sähkönumero
V009732
Toimittajan tuotenumero
15110
Tukkuerä
16
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Napojen lukumäärä:
5
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin:
ilman päällä/pois-kytkintä
Kytkimen tyyppi:
ei ole
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Tunnisteväri:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maavuotokytkimellä:
kyllä
Tyhjiä paikkoja kannatinkiskolla:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Suojaus:
muu
Armeijakäyttöön:
ei




