GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5E, F/UTP, 1.5m, mus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 5E
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 1.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849733871
Sähkönumero
V010548
Toimittajan tuotenumero
73387
Tukkuerä
120
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
5E
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
1.5 m
AWG:
26
Yhteinen suoja:
folio
Parisuojaus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.2 mm
Kaapelityyppi:
F/UTP
Koottu, suojattu LAN-kaapelin jatke RJ45-liittimillä verkkokomponenttien liittämistä varten Täysi kalvosuojaus (F/UTP) suojaa ulkoisilta häiriölähteiltä ja mahdollistaa ihanteellisen signaalin jakelun minimaalisilla häviöillä. Laadukkaat kuparijohtimet (CU) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. Vinkkisuojaläpivienti ja tukeva PVC-vaippa suojaavat verkkokaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta. Jatkojohdon pituus on merkitty päällevaletussa ohuessa taittumattomassa läpiviennissä. Verkkoliitin: Pariliitosjärjestys EIA/TIA 568B:n mukaan, määritys 1:1