GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5E, F/UTP, 3m, mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - onteloseinä
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rakennetyyppi - laiteliitin
Varusteena - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849918834
Sähkönumero
V010551
Toimittajan tuotenumero
91883
Tukkuerä
80
Asennustapa:
onteloseinä
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rakennetyyppi:
laiteliitin
Varusteena:
ei ole
Muoto:
pyöreä
Väri:
harmaa
Leveys:
49 mm
Halkaisija:
49 mm
Syvyys:
45.5...45.5 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
45.5 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Sopii kaapelihalkaisijoille:
12...12 mm
Läpivientien lukumäärä:
2
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Liittimien napamäärä:
0


