GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5E, F/UTP, xover, 3m, har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pakkauksen sisältö:
3 mTärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 5E
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkauksen sisältö - 3 m
AWG - 26
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849501883
Sähkönumero
V010627
Toimittajan tuotenumero
50188
Tukkuerä
90
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
5E
Johdinmateriaali:
alumiini
Pakkauksen sisältö:
3 m
AWG:
26
Yhteinen suoja:
folio
Parisuojaus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.5 mm
Kaapelityyppi:
F/UTP
Ristikkäinen CAT-5e LAN-kaapeli 2x RJ45-liittimellä verkkokomponenttien liittämistä varten Täysi kalvosuojaus (F/UTP) suojaa ulkoisilta häiriölähteiltä ja mahdollistaa ihanteellisen signaalin jakelun minimaalisilla häviöillä. Laadukkaat, kuparipäällysteiset alumiinijohtimet (CCA) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. RJ45-liittimien napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. Verkkoliittimet: Pariliitosjärjestys EIA/TIA 568 A/B:n mukaan Ethernet-kaapelin pituus on merkitty päällevaletussa ohuessa taittosuojaläpiviennissä.


