GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5E, SF/UTP, 0.5m, har


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 5E
Ulkovaipan väri - harmaa
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkauksen sisältö - 0.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849501432
Sähkönumero
V009906
Toimittajan tuotenumero
50143
Tukkuerä
400
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
5E
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
alumiini
Pakkauksen sisältö:
0.5 m
AWG:
26
Yhteinen suoja:
folio + punos
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.5 mm
Kaapelityyppi:
SF/UTP
Koottu, kaksinkertaisesti suojattu CAT-5e LAN-kaapeli 2x RJ45-liittimellä verkkokomponenttien liittämistä varten Kalvo- ja metalliverkkosuojaus (SF/UTP) suojaa ulkoisilta häiriölähteiltä ja mahdollistaa ihanteellisen signaalin jakelun minimaalisilla häviöillä. Laadukkaat, kuparipäällysteiset alumiinijohtimet (CCA) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. RJ45-liittimien napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. CAT-5e-verkkokaapeli, joka sopii Gigabit Ethernetille, jonka nopeus on jopa 10/100/1000 Mbps Verkkoliitin: Pariliitosjärjestys EIA/TIA 568B:n mukaan, Kaapelin rakenne: Kierretty parikaapeli Ethernet-kaapelin pituus on merkitty suoran pistokkeen päällystettyyn ohueen taittosuojaläpivientiin.