GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5E, SF/UTP, 30m, val

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5E, SF/UTP, 30m, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 24 m

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849934858

Sähkönumero

V010839

Toimittajan tuotenumero

93485

Tukkuerä

20

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

24 m

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

124 mm

Korkeus:

86 mm

Syvyys:

124 mm

Nimellisjännitealue:

207...253 V

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

HVAC-ohjaus:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Porraskäytävän valvonta:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

24 m

Maksimi läsnäoloalue:

452

Materiaalin laatu:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Max. kytkentäteho LED:

300 W

Halkaisija:

124 mm

Seinäasennus:

ei

Koottu, kaksinkertaisesti suojattu CAT-5e LAN-kaapeli 2x RJ45-liittimellä verkkokomponenttien liittämistä varten Kalvo- ja metalliverkkosuojaus (SF/UTP) suojaa ulkoisilta häiriölähteiltä ja mahdollistaa ihanteellisen signaalin jakelun minimaalisilla häviöillä. Laadukkaat, kuparipäällysteiset alumiinijohtimet (CCA) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. RJ45-liittimien napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. CAT-5e-verkkokaapeli, joka sopii Gigabit Ethernetille, jonka nopeus on jopa 10/100/1000 Mbps Verkkoliitin: Pariliitosjärjestys EIA/TIA 568B:n mukaan, Kaapelin rakenne: Kierretty parikaapeli Ethernet-kaapelin pituus on merkitty suoran pistokkeen päällystettyyn ohueen taittosuojaläpivientiin.