GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5E, SF/UTP, 3m, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 24 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849934841
Sähkönumero
V010838
Toimittajan tuotenumero
93484
Tukkuerä
120
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
24 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
120 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
37 mm
Upotushalkaisija:
100 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
kyllä
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
24 m
Maksimi läsnäoloalue:
450 m²
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Kauko-ohjaus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2500 lx
Max. kytkentäteho LED:
300 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Halkaisija:
117 mm
Upotussyvyys:
74 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei


