GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5E, U/UTP, 0.5m, val

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

0.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kategoria - 5E

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Pakkauksen sisältö - 0.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849933578

Sähkönumero

V010813

Toimittajan tuotenumero

93357

Tukkuerä

290

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kategoria:

5E

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johdinmateriaali:

alumiini

Pakkauksen sisältö:

0.5 m

AWG:

muu

Yhteinen suoja:

ei ole

Parisuojaus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelityyppi:

U/UTP

Koottu, suojaamaton LAN-kaapeli, jossa on 2x lyhyttä RJ45-liitintyyppiä verkkokomponenttien liittämistä varten Erittäin litteä Ethernet-kaapeli, jolla on pieni taivutussäde ja suuri joustavuus, voidaan asentaa ihanteellisesti esimerkiksi lattioiden tai jalkalistojen alle tilan säästämiseksi. Verkkokaapeli, jonka ulkomitat ovat n. 1,5 x 6,0 mm Laadukkaat, kuparipäällysteiset alumiinijohtimet (CCA) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. CAT-kaapelin pituus on merkitty päällevaletussa ohuessa taittosuojaläpiviennissä. Verkkoliitin: Pariliitosjärjestys EIA/TIA 568B:n mukaan Lyhyt tulppa ilman napsautettavaa nenäsuojaa