GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5E, U/UTP, litt, 2m, val

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Syvyys - 38 mm

  • Leveys - 38 mm

  • Korkeus - 12 mm

  • Ohjausmenetelmä - DALI

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849933592

Sähkönumero

V010815

Toimittajan tuotenumero

93359

Tukkuerä

160

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

38 mm

Leveys:

38 mm

Korkeus:

12 mm

Ohjausmenetelmä:

DALI

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Koottu, suojaamaton LAN-kaapeli, jossa on 2x lyhyttä RJ45-liitintyyppiä verkkokomponenttien liittämistä varten Erittäin litteä Ethernet-kaapeli, jolla on pieni taivutussäde ja suuri joustavuus, voidaan asentaa ihanteellisesti esimerkiksi lattioiden tai jalkalistojen alle tilan säästämiseksi. Verkkokaapeli, jonka ulkomitat ovat n. 1,5 x 6,0 mm Laadukkaat, kuparipäällysteiset alumiinijohtimet (CCA) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. CAT-kaapelin pituus on merkitty päällevaletussa ohuessa taittosuojaläpiviennissä. Verkkoliitin: Pariliitosjärjestys EIA/TIA 568B:n mukaan Lyhyt tulppa ilman napsautettavaa nenäsuojaa