GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5E, U/UTP, xover, 0.25m, har

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5E, U/UTP, xover, 0.25m, har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kategoria - 5E

  • Ulkovaipan väri - muu

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Pakkauksen sisältö - 0.25 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849686092

Sähkönumero

V010416

Toimittajan tuotenumero

68609

Tukkuerä

660

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kategoria:

5E

Ulkovaipan väri:

muu

Johdinmateriaali:

alumiini

Pakkauksen sisältö:

0.25 m

AWG:

28

Yhteinen suoja:

ei ole

Parisuojaus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

4.5 mm

Kaapelityyppi:

U/UTP

Koottu, suojaamaton jakokaapeli, jossa on 2x RJ45-liitintä verkkokomponenttien liittämistä varten Laadukkaat, kuparipäällysteiset alumiinijohtimet (CCA) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. Tinkkisuojaläpivienti ja vakaa PVC-vaippa suojaavat Ethernet-kaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta. CAT-kaapelin pituus on merkitty päällevaletussa ohuessa taittosuojaläpiviennissä. Verkkopistoke: ristikkäin, parijärjestys EIA/TIA 568 A/B:n mukaan CAT-5e LAN-kaapeli sopii Gigabit Ethernetille, jonka nopeus on jopa 10/100/1000 Mbps.