GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 20m, ora

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 20m, ora

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 30 m

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Korkeus - 76 mm

  • Malli / Tyyppi - läsnäolotunnistin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849934728

Sähkönumero

V010790

Toimittajan tuotenumero

93472

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

30 m

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Korkeus:

76 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Vakiovalosäätö:

kyllä

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

14 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

22 m

Maksimi läsnäoloalue:

0

Havainnointialueen halkaisija:

30 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Taajuus:

50...50 Hz

Valaistustason raja-arvo:

1...4000 lx

Ohjausvirta:

4 mA

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Halkaisija:

101 mm

Koottu, kaksoissuojattu LAN-kaapeli RJ45-liittimillä verkkokomponenttien liittämistä varten CAT-6-verkkokaapeli sopii 10 Gigabit Ethernetille 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/10000 Mbps S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Laadukkaat kuparijohtimet (CU) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Tinkkisuojaläpivienti ja tukeva vaippa tarjoavat Ethernet-kaapelille optimaalisen suojan kaapelin katkeamista vastaan. RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. Internet-kaapeli on CAT-6-testattu ja sopii Power over Ethernetille (PoE, PoE+).