GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 20m, pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
punainenPakkauksen sisältö:
20 mTärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - punainen
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 20 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849682858
Sähkönumero
V010241
Toimittajan tuotenumero
68285
Tukkuerä
10
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
punainen
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
20 m
AWG:
28
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP


