GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 20m, vio


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849935404
Sähkönumero
V010805
Toimittajan tuotenumero
93540
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Tunnistusalueen maksimipituus:
10 m
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Eläintunnistus:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
DALI-2 sertifioitu:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.1 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
0...180 °
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm