GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 2m, har


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - harmaa
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849508875
Sähkönumero
V009965
Toimittajan tuotenumero
50887
Tukkuerä
110
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
2 m
AWG:
28
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP
Koottu, kaksoissuojattu LAN-kaapeli RJ45-liittimillä verkkokomponenttien liittämistä varten CAT-6-verkkokaapeli sopii 10 Gigabit Ethernetille 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/10000 Mbps S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Laadukkaat kuparijohtimet (CU) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Tinkkisuojaläpivienti ja tukeva vaippa tarjoavat Ethernet-kaapelille optimaalisen suojan kaapelin katkeamista vastaan. RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. Internet-kaapeli on CAT-6-testattu ja sopii Power over Ethernetille (PoE, PoE+).