GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 2m, ora

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 30 m
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Korkeus - 76 mm
Malli / Tyyppi - läsnäolotunnistin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849934711
Sähkönumero
V010789
Toimittajan tuotenumero
93471
Tukkuerä
110
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
30 m
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Korkeus:
76 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
14 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
22 m
Maksimi läsnäoloalue:
0 m²
Havainnointialueen halkaisija:
30 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Taajuus:
50...50 Hz
Valaistustason raja-arvo:
1...4000 lx
Ohjausvirta:
4 mA
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Halkaisija:
101 mm


