GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 2m, vio


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Leveys - 33 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849935398
Sähkönumero
V010804
Toimittajan tuotenumero
93539
Tukkuerä
110
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Leveys:
33 mm
Korkeus:
32 mm
Syvyys:
33 mm
Upotushalkaisija:
25 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Halkaisija:
33 mm
Upotusleveys:
25 mm
Upotussyvyys:
17 mm