GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 30m, ora


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 24 m
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Nimellisjännitealue - 207...253 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849934742
Sähkönumero
V010792
Toimittajan tuotenumero
93474
Tukkuerä
8
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
24 m
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Nimellisjännitealue:
207...253 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
0.5 W
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Porraskäytävän valvonta:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
24 m
Maksimi läsnäoloalue:
1809.557 m²
Kattoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Seinäasennus:
ei