GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 50m, val

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 50m, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849935107

Sähkönumero

V010155

Toimittajan tuotenumero

93510

Tukkuerä

6

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

1440 min

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

5 m

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Vähimmäispäälläoloaika:

1 s

Koottu, kaksoissuojattu LAN-kaapeli RJ45-liittimillä verkkokomponenttien liittämistä varten CAT-6-verkkokaapeli sopii 10 Gigabit Ethernetille 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/10000 Mbps S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Laadukkaat kuparijohtimet (CU) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Tinkkisuojaläpivienti ja tukeva vaippa tarjoavat Ethernet-kaapelille optimaalisen suojan kaapelin katkeamista vastaan. RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. Internet-kaapeli on CAT-6-testattu ja sopii Power over Ethernetille (PoE, PoE+).