GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 50m, vio


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m
Väri - valkoinen
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849935442
Sähkönumero
V010809
Toimittajan tuotenumero
93544
Tukkuerä
6
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Tunnistusalueen maksimipituus:
10 m
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
DALI-2 sertifioitu:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
10 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
8 mm