GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 7.5m, vio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Tunnistusalueen maksimipituus - 30 m
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849935459
Sähkönumero
V010810
Toimittajan tuotenumero
93545
Tukkuerä
40
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Tunnistusalueen maksimipituus:
30 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Leveys:
125 mm
Korkeus:
76 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
DALI-2 sertifioitu:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
14 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
19 m
Halkaisija:
100 mm


