GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, kulma, 1m, mus

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

musta

Pakkauksen sisältö:

1 m

Kaapelityyppi:

S/FTP

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849515439

Sähkönumero

V010008

Toimittajan tuotenumero

51543

Tukkuerä

200

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

1 m

AWG:

28

Yhteinen suoja:

folio + punos

Parisuojaus:

folio

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6 mm

Kaapelityyppi:

S/FTP

Koottu, kaksoissuojattu LAN-kaapeli RJ45-liittimillä verkkokomponenttien liittämistä varten 1x 90° RJ45 kulmapistoke on ihanteellinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin. Suoran RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Laadukas kuparijohdin (CU) ja 1μ kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Tinkkisuojaläpivienti ja tukeva vaippa tarjoavat Ethernet-kaapelille optimaalisen suojan kaapelin katkeamista vastaan. CAT-6-verkkokaapeli sopii Power over Ethernetille (PoE, PoE+) ja 10 Gigabit Ethernetille 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbps.