GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, U/UTP, kulma, 0.25m, val

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pakkauksen sisältö:

0.25 m

Kaapelityyppi:

U/UTP

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Pakkauksen sisältö - 0.25 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849515200

Sähkönumero

V009985

Toimittajan tuotenumero

51520

Tukkuerä

350

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johdinmateriaali:

alumiini

Pakkauksen sisältö:

0.25 m

AWG:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.9 mm

Kaapelityyppi:

U/UTP

Koottu, suojaamaton LAN-kaapeli 2x RJ45-liittimellä verkkokomponenttien liittämistä varten 1x 90° RJ45 kulmapistoke on ihanteellinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin. Laadukkaat, kuparipäällysteiset alumiinijohtimet (CCA) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Suoran RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. Tinkkisuojaläpivienti ja vakaa PVC-vaippa suojaavat Ethernet-kaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta. CAT-6-kaapeli soveltuu 10 Gigabit Ethernetille, jonka nopeus on jopa 10/100/1000/10000 Mbps. Internet-kaapeli soveltuu Power over Ethernetille (PoE, PoE+).