GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, U/UTP, kulma, 10m, mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkauksen sisältö - 10 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849515194
Sähkönumero
V009984
Toimittajan tuotenumero
51519
Tukkuerä
30
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
alumiini
Pakkauksen sisältö:
10 m
AWG:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.9 mm
Kaapelityyppi:
U/UTP
Koottu, suojaamaton LAN-kaapeli 2x RJ45-liittimellä verkkokomponenttien liittämistä varten 1x 90° RJ45 kulmapistoke on ihanteellinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin. Laadukkaat, kuparipäällysteiset alumiinijohtimet (CCA) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Suoran RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. Tinkkisuojaläpivienti ja vakaa PVC-vaippa suojaavat Ethernet-kaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta. CAT-6-kaapeli soveltuu 10 Gigabit Ethernetille, jonka nopeus on jopa 10/100/1000/10000 Mbps. Internet-kaapeli soveltuu Power over Ethernetille (PoE, PoE+).


