GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, U/UTP, litt, 0.5m, rus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - ruskea
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 0.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849958793
Sähkönumero
V011195
Toimittajan tuotenumero
95879
Tukkuerä
290
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
ruskea
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
0.5 m
Kaapelin leveys (noin):
6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
1.5 mm
AWG:
muu
Yhteinen suoja:
ei ole
Parisuojaus:
ei ole
Kaapelin muoto:
litteä
Kaapelityyppi:
U/UTP