GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, U/UTP, ohut, 0.15m, har

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

harmaa

Pakkauksen sisältö:

0.15 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 0.15 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849715457

Sähkönumero

V010503

Toimittajan tuotenumero

71545

Tukkuerä

480

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

0.15 m

AWG:

muu

Yhteinen suoja:

ei ole

Parisuojaus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

3.6 mm

Kaapelityyppi:

U/UTP

Koottu, suojaamaton LAN-kaapeli 2x RJ45-liittimellä verkkokomponenttien liittämistä varten Erittäin ohut Ethernet-kaapeli, jonka kaapelin halkaisija on pieni 3,6 mm Internet-kaapeli, jolla on pieni taivutussäde ja suuri joustavuus tilaa säästävään asennukseen esimerkiksi palvelinkaappeihin, data- tai datakeskuksiin Lyhyt RJ45-liitintyyppi (11,6 x 26,7 mm) napsautettavalla korvakesuojalla Laadukkaat kuparijohtimet (CU) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Vinkkisuojaläpivienti ja tukeva PVC-vaippa (4,5 mm) suojaavat verkkokaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta. Verkkokaapeli soveltuu Power over Ethernet (PoE) -liitäntään.