GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, U/UTP, ohut, 7.5m, har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849937330
Sähkönumero
V010505
Toimittajan tuotenumero
93733
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Koottu, suojaamaton LAN-kaapeli 2x RJ45-liittimellä verkkokomponenttien liittämistä varten Erittäin ohut Ethernet-kaapeli, jonka kaapelin halkaisija on pieni 3,6 mm Internet-kaapeli, jolla on pieni taivutussäde ja suuri joustavuus tilaa säästävään asennukseen esimerkiksi palvelinkaappeihin, data- tai datakeskuksiin Lyhyt RJ45-liitintyyppi (11,6 x 26,7 mm) napsautettavalla korvakesuojalla Laadukkaat kuparijohtimet (CU) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Vinkkisuojaläpivienti ja tukeva PVC-vaippa (4,5 mm) suojaavat verkkokaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta. Verkkokaapeli soveltuu Power over Ethernet (PoE) -liitäntään.




