GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6A, S/FTP, kulma, 10m, val

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6A, S/FTP, kulma, 10m, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 10 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849515682

Sähkönumero

V010033

Toimittajan tuotenumero

51568

Tukkuerä

30

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

10 m

AWG:

27

Yhteinen suoja:

folio + punos

Parisuojaus:

folio

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6 mm

Kaapelityyppi:

S/FTP

Kaksoissuojattu LAN-kaapeli 1x 90° RJ45 suorakulmaisella liittimellä ihanteellinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin CAT-6A-verkkokaapeli sopii 10 Gigabit Ethernetille 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbps S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Laadukkaat kuparijohtimet (CU) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Tinkkisuojaläpivienti ja tukeva vaippa tarjoavat Ethernet-kaapelille optimaalisen suojan kaapelin katkeamista vastaan. Suoran RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. CAT-kaapeli soveltuu Power over Ethernetille (PoE, PoE+).