GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6A, U/UTP, 7.5m, mus

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6A, U/UTP, 7.5m, mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 7.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849554117

Sähkönumero

V010063

Toimittajan tuotenumero

55411

Tukkuerä

50

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

7.5 m

AWG:

26

Yhteinen suoja:

ei ole

Parisuojaus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5 mm

Kaapelityyppi:

U/UTP

Koottu, suojaamaton LAN-kaapeli 2x RJ45-liittimellä verkkokomponenttien liittämistä varten CAT-6A-verkkokaapeli, joka sopii 10 Gigabit Ethernetille, jonka nopeus on jopa 10/100/1000/10000 Mbps Laadukas kuparijohdin (CU) ja 50 μ kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Tinkkisuojaläpivienti ja tukeva vaippa tarjoavat Ethernet-kaapelille optimaalisen suojan kaapelin katkeamista vastaan. RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. Internet-kaapeli on CAT-6A-testattu ja soveltuu Power over Ethernetille (PoE, PoE+). CAT-kaapelin pituus on merkitty päällevaletussa ohuessa taittosuojaläpiviennissä.