GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6A, U/UTP, jou, ohu, 2m, mus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849742347
Sähkönumero
V010569
Toimittajan tuotenumero
74234
Tukkuerä
250
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
2 m
AWG:
muu
Yhteinen suoja:
ei ole
Parisuojaus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
2.8 mm
Kaapelityyppi:
U/UTP
Erittäin ohut LAN-kaapeli erittäin lyhyillä RJ45-liittimillä vähentää kaapelin tilavuutta palvelinkaapissa tai patch-paneelissa ja optimoi siten ilmavirran Turvallisesti joustava: Suojaamaton ja vähäsavuinen, halogeeniton TPE-vaippa takaa erityisen pienen taivutussäteen ja suuren joustavuuden AWG 32:n ja 2,8 mm:n ulkohalkaisijan ansiosta kaapeli on erittäin ohut, mutta yhtä tehokas kuin tavallinen CAT-kaapeli CAT-6A-verkkokaapelina se sopii erinomaisesti nopeisiin yhteyksiin, kuten 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T ja 10/100/1000/10000 Mbps RJ45-kaapeli soveltuu Power over Ethernetille (PoE, PoE+) ja on CAT-6A-testattu (toimitetaan yksilöllisen mittausprotokollan mukana) Laadukkaat kuparijohtimet (CU) ja kullatut liitinkoskettimet takaavat alhaiset siirtovastukset ja estävät korroosiota Tehokas, kompakti taittumissuoja on vahva kaapelin rikkoutumista vastaan ja varmistaa Ethernet-kaapelin pitkän käyttöiän