GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6A, U/UTP, kulma, 1m, mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pakkauksen sisältö:
1 mTärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkauksen sisältö - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849515293
Sähkönumero
V009994
Toimittajan tuotenumero
51529
Tukkuerä
200
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
alumiini
Pakkauksen sisältö:
1 m
AWG:
24
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.9 mm
Kaapelityyppi:
U/UTP
Koottu, suojaamaton LAN-kaapeli 2x RJ45-liittimellä verkkokomponenttien liittämistä varten 1x 90° RJ45 kulmapistoke on ihanteellinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin. Suoran RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. Laadukkaat, kuparipäällysteiset alumiinijohtimet (CCA) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Tinkkisuojaläpivienti ja vakaa PVC-vaippa suojaavat Ethernet-kaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta. CAT-kaapelin pituus sijaitsee suoran liittimen päällystetyssä ohuessa taittosuojaläpiviennissä. CAT-6A-verkkokaapeli soveltuu Power over Ethernetille (PoE, PoE+).




