GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6A, U/UTP, kulma, 5m, val

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6A, U/UTP, kulma, 5m, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Pakkauksen sisältö - 5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849515392

Sähkönumero

V010004

Toimittajan tuotenumero

51539

Tukkuerä

50

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johdinmateriaali:

alumiini

Pakkauksen sisältö:

5 m

AWG:

24

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.9 mm

Kaapelityyppi:

U/UTP

Koottu, suojaamaton LAN-kaapeli 2x RJ45-liittimellä verkkokomponenttien liittämistä varten 1x 90° RJ45 kulmapistoke on ihanteellinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin. Suoran RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. Laadukkaat, kuparipäällysteiset alumiinijohtimet (CCA) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Tinkkisuojaläpivienti ja vakaa PVC-vaippa suojaavat Ethernet-kaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta. CAT-kaapelin pituus sijaitsee suoran liittimen päällystetyssä ohuessa taittosuojaläpiviennissä. CAT-6A-verkkokaapeli soveltuu Power over Ethernetille (PoE, PoE+).