GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 8.1, S/FTP, 3m, sin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 8.1 (IEC)
Ulkovaipan väri - sininen
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849456619
Sähkönumero
V009885
Toimittajan tuotenumero
45661
Tukkuerä
5
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
8.1 (IEC)
Ulkovaipan väri:
sininen
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
3 m
AWG:
24
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.2 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP




