GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 8.1, S/FTP, 5m, val

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.2 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 8.1 (IEC)

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849551277

Sähkönumero

V010039

Toimittajan tuotenumero

55127

Tukkuerä

5

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

8.1 (IEC)

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

5 m

AWG:

24

Yhteinen suoja:

folio + punos

Parisuojaus:

folio

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.2 mm

Kaapelityyppi:

S/FTP

Nopea Internet-kaapeli, joka sopii 25/40GBASE-T Ethernet-verkkoihin (40 gigabitin yhteensä) ja taaksepäin yhteensopiva Ethernetin kanssa (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) Jopa 2 GHz:n (2,000 MHz) lähetyskaistanleveydellä Ethernet-kaapelin kaistanleveys on 4 kertaa suurempi kuin CAT-6A-kaapeleiden. Jokainen Goobay CAT 8.1 -kaapeli 5 metriin asti testataan 1:1 Channel Linkissä, ja sen mukana tulee mittausprotokolla ja yksilöllinen sarjanumero Erityisesti pelikonsoleille, joissa on korkearesoluutioinen kuva (8K @ 60 Hz ja 4K @ 120 Hz), kuten Sony PlayStation 5 tai Microsoft Xbox X Uusi alan standardi RJ45-liitin, jossa on 50 μ:n kullatut kosketuspinnat ja lukitusvivun suojaus takaavat erinomaisen verkkoyhteyden S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan CAT-8 LAN-kaapeli soveltuu Power over Ethernetille (PoE, PoE+, UPoE, 4PPoE) ja HDBaseT:lle.