GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - CAT 5e, SF/UTP, 2m, violetti


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849935169
Sähkönumero
V011887
Toimittajan tuotenumero
93516
Tukkuerä
150
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
1440 min
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s