GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - CAT 6, S/FTP, 1m, läpinäkyvä

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - CAT 6, S/FTP, 1m, läpinäkyvä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m

  • Väri - valkoinen

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849935473

Sähkönumero

V011878

Toimittajan tuotenumero

93547

Tukkuerä

200

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Tunnistusalueen maksimipituus:

10 m

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Korkeus:

27 mm

Upotushalkaisija:

25 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

DALI-2 sertifioitu:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

0...360 °

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

11 mm

Halkaisija:

33 mm