GOOBAY - Liitin - BNC-pistoke > 2x BNC naaras

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Liitäntätapa - ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Eristetty asennus - kyllä
Rungon väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849113444
Sähkönumero
V012063
Toimittajan tuotenumero
11344
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Eristetty asennus:
kyllä
Rungon väri:
harmaa
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
sisäinen kiinnitys
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Kontaktin materiaali:
CuZn
Armeijakäyttöön:
ei


