GOOBAY - Liitin-CAT5e - RJ45+taivutussuoja Cat5e STP

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitin-CAT5e - RJ45+taivutussuoja Cat5e STP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kytkentätapa - puristusliitos

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - ei

  • Soveltuu pyörökaapelille - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849687464

Sähkönumero

V012032

Toimittajan tuotenumero

68746

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

puristusliitos

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Väri:

harmaa

Maksimi AWG-koko:

24

Min. AWG-koko:

muu