GOOBAY - Liitosjohto - 3RCA uros/uros 1,5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1.5 m
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849503801
Sähkönumero
V011522
Toimittajan tuotenumero
50380
Tukkuerä
100
Pituus:
1.5 m
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora




