GOOBAY - Paneeli-kupari - Patch-paneeli Cat5e 24p 19 1U

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Paneeli-kupari - Patch-paneeli Cat5e 24p 19 1U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 24

  • Kategoria - 5E

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - musta

  • RAL-numero - 9005

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849938658

Sähkönumero

V012041

Toimittajan tuotenumero

93865

Tukkuerä

20

Väylien/kytkentöjen määrä:

24

Kategoria:

5E

Laiterivien määrä:

1

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

Asennustapa:

19" asennus