GOOBAY - Paneeli-kupari - Patch-paneeli Cat6 24p 19 1U

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Paneeli-kupari - Patch-paneeli Cat6 24p 19 1U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 24

  • Kategoria - 6

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - harmaa

  • RAL-numero - 7035

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849940361

Sähkönumero

V012043

Toimittajan tuotenumero

94036

Tukkuerä

10

Väylien/kytkentöjen määrä:

24

Kategoria:

6

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Asennustapa:

19" asennus