GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat5e F/UTP har K305 Eca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat5e F/UTP har K305 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kategoria - 5E

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Pakkauksen sisältö - 305 m

Pakkaus ja ehdot

  • 305 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849957079

Sähkönumero

V009790

Toimittajan tuotenumero

95707

Tukkuerä

2

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kategoria:

5E

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

alumiini

Pakkauksen sisältö:

305 m

AWG:

24

Yhteinen suoja:

folio

Parisuojaus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.7 mm

Kaapelityyppi:

F/UTP

Suojattu kierretty LAN-kaapeli asennettavaksi pieneen toimistoon ja kotitoimistoon (SOHO-sovellukset) Kokoamaton patch-kaapeli käsittelyyn ja asennukseen LSA-liitäntätekniikalla Joustava data-, asennus- ja asennuskaapeli sisäasennukseen, jonka siirtopituus on enintään 40 m Täysi kalvosuojaus (F/UTP) suojaa ulkoisilta häiriölähteiltä ja mahdollistaa ihanteellisen signaalin jakelun minimaalisilla häviöillä. Laadukas kuparipäällysteinen alumiinijohdin (CCA) ja suojaus takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Vakaa PVC-kaapelivaippa suojaa Ethernet-kaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta. Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja ECA:n palosuojausluokan