GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat5e F/UTP sin K100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 5E
Ulkovaipan väri - sininen
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkauksen sisältö - 100 m
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849932656
Sähkönumero
V009786
Toimittajan tuotenumero
93265
Tukkuerä
4
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
5E
Ulkovaipan väri:
sininen
Johdinmateriaali:
alumiini
Pakkauksen sisältö:
100 m
AWG:
26
Yhteinen suoja:
folio
Parisuojaus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.6 mm
Kaapelityyppi:
F/UTP


