GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat5e ulk U/UTP must K100 Fca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 5E
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkauksen sisältö - 100 m
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849571961
Sähkönumero
V009803
Toimittajan tuotenumero
57196
Tukkuerä
4
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
5E
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
alumiini
Pakkauksen sisältö:
100 m
AWG:
26
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5 mm
Kaapelityyppi:
U/UTP


