GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6 S/FTP har K100 Eca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849509773

Sähkönumero

V009782

Toimittajan tuotenumero

50977

Tukkuerä

2

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

100 m

AWG:

23

Yhteinen suoja:

folio + punos

Parisuojaus:

folio

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelityyppi:

S/FTP

Kaksinkertaisesti suojattu kierretty LAN-kaapeli asennukseen pieniin toimistoihin ja kotitoimistoihin (SOHO-sovellukset) Kokoamaton patch-kaapeli käsittelyyn ja asennukseen LSA-liitäntätekniikalla Joustava data-, asennus- ja asennuskaapeli asennusta varten, jonka siirtopituus on enintään 60 m, soveltuu sisäkäyttöön S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Laadukas kuparijohdin (CU) takaa erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Vakaa halogeeniton kaapelivaippa suojaa Ethernet-kaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta. Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja ECA:n palosuojausluokan